ThaleiaVeil コンパクトファンディフューザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28528765 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

充電式でコンパクトにどこでも使えてアロマがもっと身近に。手のひらサイズのコンパクト設計なので、香りが自分の周りだけにふんわり優しく漂います。

用途デスクワーク、就寝前の枕元に 付属品ポーチ、USBコード 仕様(噴霧方式)ファン 材質ポリプロピレン Gray 寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×40 連続運転時間(h)約8 電池リチウムイオン電池(3.7V/800mAh) 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)800
注意
エッセンシャルオイルをご使用ください。火気の近くで使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする