岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消火器スタンド
【消火器置台】 20型 鉄製 A
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
適合
20型2本
注文コード
28528905
品番
26SDA2SS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉄製20型のスタンダート式消火器設置台です
消火器を覆う頑丈な枠組みで消火器の転倒を防ぎます
用途
消火器設置台(20型)
適合
20型2本
材質
鉄製
幅(mm)
500
高さ(mm)
750
奥行(mm)
250
注意
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。サイズはJIS規格に準しています。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
北海道地方
数量1につき
¥
4,100
/
税込
¥
4,510
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません