パール金属
マイチョイス ステンレス製グレープフルーツスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
28529517
品番
B-5714
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
実が取りやすいギザギザ形状。
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
150
色
シルバー
質量(g)
21
寸法
150×25
食器の種類
洋食器