レジ袋 タイヨーマークネオハンディ ワイン(厚み30ミクロン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) 注文コード28529665 品番S200348
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのワイン1本用レジ袋です。

種類レジ袋 厚さ(mm)0.03 サイズ1本用 用途瓶用レジ袋 幅(mm)100 ワイン 高さ(mm)450 マチ(mm)100 入数1000枚(100枚外袋入り) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする