曜日別特売
AS-835 エラスティコニットレインパンツ makku 28529946

 

AS-835 エラスティコニットレインパンツ makku 28529946
AS-835 エラスティコニットレインパンツ makku 28529946
AS-835 エラスティコニットレインパンツ makku 28529946
AS-835 エラスティコニットレインパンツ makku 28529946
AS-835 エラスティコニットレインパンツ makku 28529946
AS-835 エラスティコニットレインパンツ makku 28529946
AS-835 エラスティコニットレインパンツ makku 28529946
AS-835 エラスティコニットレインパンツ makku 28529946
AS-835 エラスティコニットレインパンツ makku 28529946
AS-835 エラスティコニットレインパンツ makku 28529946
AS-835 エラスティコニットレインパンツ makku 28529946

エラスティコニットレインパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
ブラック
内容量1本注文コード28529946品番AS-835
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

極伸び。走れるレインウェア
耐水圧10000mmH2O
透湿度 10000g/m²-24h
ニットストレッチ生地
裾幅広調節テープ
ひざが曲げやすい縫製仕様
ベンチレーションポケット
中のポケットにアクセスできる、スルーポケット
防水性の高い尻部無縫製
ウエスト調節コード
反射プリント

用途
作業現場、農作業、アウトドア、レジャー
ブラックサイズL耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)10000
注意
※汚れは中性洗剤を使用し手洗いしてください。
※洗濯機は絶対に使用しないでください。製品を傷めるだけでなく洗濯機の故障の原因にもなります。
※ドライクリーニングは絶対にしないでください。
※乾燥は日光を避け必ず陰干しにしてください。
※乾燥機は絶対に使用しないでください。乾き次第取り入れ冷暗所に収納し上に何も乗せないでください。
※はっ水が低下すると生地表面に水が浸みる場合がありますが、裏面には防水加工を施しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする