タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の ラップ・消耗品・食品包材
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 弁当小物
タイヨーマーク(中川製袋化工)の フィルムシート
ポリシート(極薄タイプ) タイヨーマークHD規格シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
寸法(mm)
900×900
注文コード
28530076
品番
S164635
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの極薄フィルムで食品加工時にシートとしてお使いいただけます。
厚さ(mm)
0.01
サイズ
900角
色
ブルー
用途
食品用、シート
寸法(mm)
900×900
入数(枚)
1000枚
入数
1000枚(100枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応