曜日別特売
S000204 タイヨーマークPP規格袋 タイヨーマーク(中川製袋化工) 28530453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイヨーマークPP規格袋

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(6000枚)
幅(mm)100
高さ(mm)210
入数(枚)6000(100枚外袋入り、1000枚クラフト包装)
6000(100枚外袋入り、1000枚クラフト包装)
12000(100枚外袋入り、1000枚クラフト包装)
10000(100枚外袋入り、1000枚クラフト包装)
8000(100枚外袋入り、1000枚クラフト包装)
5000(100枚外袋入り、1000枚クラフト包装)
4000(100枚外袋入り、1000枚クラフト包装)
9000(100枚外袋入り、1000枚化粧箱入り)
3000(100枚外袋入り、1000枚クラフト包装)
内容量1箱(6000枚)注文コード28530453品番S000204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明度の高いバリバリタイプで腰のあるフィルムで中身がはっきり見えます。

用途
包装用
材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.05幅(mm)100高さ(mm)210適合規格食品衛生法適合透明サイズNO6入数(枚)6000(100枚外袋入り、1000枚クラフト包装)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28530426
2020-04-16
用途: 商品の梱包時
医療・福祉・介護関連業

厚みも大きさも丁度良いのでいつも使っています。
簡易包装で送られてきたので、ゴミが出ず助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする