※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CT304 14μ 半折シュリンクフィルム シールドエアージャパン 28531013 CT304 14μ 半折シュリンクフィルム シールドエアージャパン 28531013

半折シュリンクフィルム

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 28531013 品番 CT304 14μ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
幅(mm)300 長さ(m)500 厚さ(μm)14 材質ポリエチレン 形状半折 透明 比重0.91〜0.94 融点(℃)100〜140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28531004
2023-01-29
用途:
梱包時
株式会社フェニックス 様 (卸売・小売業)

静電気によるくっつきが起こりにくいので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする