和信ペイント
和信ペイントの 多用途
JLPC クラフトカラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28534715
品番
800316
参考基準価格(税別)
¥773
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
適度な粘性でステンシルに最適。
用途
木、金属、プラスチック、発泡スチロール、紙、紙粘土、テラコッタなどの着色。
質量(kg)
0.12
色
おれんじ
内容量(mL)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
49×49×86
使用場所
屋内
アズワン品番
64-8288-47
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応