JLPC クラフトカラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28534724 品番 800317
参考基準価格(税別)¥773 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

適度な粘性でステンシルに最適。

用途木、金属、プラスチック、発泡スチロール、紙、紙粘土、テラコッタなどの着色。 質量(kg)0.12 くりーむ 内容量(mL)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×86 使用場所屋内 アズワン品番64-8288-48 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする