水性カラーワックス ナチュラル 200g

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28536298 品番 800002
参考基準価格(税別)¥2,255 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

乾燥時間ゼロで仕上がる、工作用低臭ワックス。

用途屋内に飾る木の工作品、木彫りの作品など。 質量(kg)0.24 チーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×61 内容量(g)200 主な用途屋内に飾る木の工作品、木彫りの作品など 使用場所屋内 アズワン品番64-8286-54 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低臭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする