和信ペイント
和信ペイントの ニス/ツヤだし/ステイン
和信ペイントの ワックス
水性カラーワックス ナチュラル 200g
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28536307
品番
800003
参考基準価格(税別)
¥2,255
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
乾燥時間ゼロで仕上がる、工作用低臭ワックス。
用途
屋内に飾る木の工作品、木彫りの作品など。
質量(kg)
0.24
色
オールナット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×83×61
内容量(g)
200
主な用途
屋内に飾る木の工作品、木彫りの作品など
使用場所
屋内
アズワン品番
64-8286-55
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
低臭