※クランプ状態

SUD-34ST デュアルクランプ(100万回耐久) カクタ 28536805 SUD-34ST デュアルクランプ(100万回耐久) カクタ 28536805 SUD-34ST デュアルクランプ(100万回耐久) カクタ 28536805

デュアルクランプ(100万回耐久)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28536805 品番 SUD-34ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

下方押え型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、アルミ切削ボディにした事で耐久性・剛性・性能を飛躍的に向上させました。
スライドバーが本体から横に移動した後に下方に移動しクランプします。

用途
ワーク上方に障害物がありトグルクランプが使用できない箇所など。
マシニング等の工作機器での治具部品。
材質ボディ:アルミ、その他部分:ステンレス(表面は無処理)、スチールボール:SUJ2、グリップ:プラスチック(P.P) 長さ(mm)使用に必要:182 幅(mm)使用に必要:30 取付フランジ 高さ(mm)使用に必要:137 質量(g)300 許容荷重(kN)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※旋盤および溶接など高熱箇所にはご使用頂けません。

商品説明動画

デュアルクランプ SUD 20STと下方押えハンドル横型トグルクランプ38B小 比較動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする