※クランプ状態

YSP-40ST デュアルクランプ(100万回耐久) カクタ 28536823 YSP-40ST デュアルクランプ(100万回耐久) カクタ 28536823 YSP-40ST デュアルクランプ(100万回耐久) カクタ 28536823

デュアルクランプ(100万回耐久)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)40 材質ボディ:アルミ、その他部分:ステンレス(表面は無処理)、スチールボール:SUJ2、グリップ:プラスチック(P.P) 注文コード28536823 品番YSP-40ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はストローク・材質など3種類から選べます 他の種類を見る

横押し型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、アルミ切削ボディにする事で耐久性・剛性・性能を飛躍的に向上させました。

用途マシニング等の工作機器での治具部品。 材質ボディ:アルミ、その他部分:ステンレス(表面は無処理)、スチールボール:SUJ2、グリップ:プラスチック(P.P) ストローク(mm)40 長さ(mm)使用に必要:188 幅(mm)使用に必要:30 取付フランジ 高さ(mm)使用に必要:118 質量(g)298 許容荷重(kN)3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※旋盤および溶接など高熱箇所にはご使用頂けません。

商品説明動画

デュアルクランプ YSP・SUDシリーズ(Dual Clamp YSP・SUD Serie)s

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-07
用途:
引っ張る作業で使いました
株式会社エーススタッフ 様 (サービス業)

配送も早く早速使用しました。多少改良点はありますが安価で購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする