KCP-22ST デュアルクランプ(100万回耐久) カクタ 28536839

※クランプ状態

KCP-22ST デュアルクランプ(100万回耐久) カクタ 28536839
KCP-22ST デュアルクランプ(100万回耐久) カクタ 28536839
KCP-22ST デュアルクランプ(100万回耐久) カクタ 28536839

デュアルクランプ(100万回耐久)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ストローク(mm)22
内容量1個注文コード28536839品番KCP-22ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

横押し型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、ボディをステンレスにしたことで、トグルクランプとは比較にならない耐久性・剛性・繰返し精度を飛躍的に向上させました。
セルフロック付。

用途マシニング等の工作機器での治具部品。材質ボディ:アルミ、その他部分:ステンレス(表面は無処理)、スチールボール:SUJ2、グリップ:プラスチック(P.P)ストローク(mm)22長さ(mm)使用に必要:145幅(mm)使用に必要:40取付フランジ高さ(mm)使用に必要:104質量(g)348許容荷重(kN)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※旋盤および溶接など高熱箇所にはご使用頂けません。

商品説明動画

デュアルクランプ KCP・SUDシリーズ(Dual Clamp KCP・SUD Serie)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする