※クランプ状態

KCP-40ST デュアルクランプ(100万回耐久) カクタ 28536848 KCP-40ST デュアルクランプ(100万回耐久) カクタ 28536848 KCP-40ST デュアルクランプ(100万回耐久) カクタ 28536848

デュアルクランプ(100万回耐久)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28536848 品番 KCP-40ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

横押し型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、ボディをステンレスにしたことで、トグルクランプとは比較にならない耐久性・剛性・繰返し精度を飛躍的に向上させました。
セルフロック付。

用途マシニング等の工作機器での治具部品。 材質ボディ:アルミ、その他部分:ステンレス(表面は無処理)、スチールボール:SUJ2、グリップ:プラスチック(P.P) ストローク(mm)40 長さ(mm)使用に必要:193 幅(mm)使用に必要:40 取付フランジ 高さ(mm)使用に必要:122 質量(g)588 許容荷重(kN)3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※旋盤および溶接など高熱箇所にはご使用頂けません。

商品説明動画

デュアルクランプ KCP・SUDシリーズ(Dual Clamp KCP・SUD Serie)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする