水性ウレタンニス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28537007 品番 #941851
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,637 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。
屋内の木部や実用家具、工作品に適しています。
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。
乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。
カラーバリエーションとして、色付きのつや消しシリーズが追加されました。
また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7〜10日ほど乾燥期間を取ってください)
食品衛生法 厚生省告示第370号 合成樹脂一般規格適合。
【食品衛生法について】メーカー製品にある「食品衛生法適合」の表記は、水温60℃・試験時間30分の条件で、溶出する指定有害物質が規定量以下であることを意味しています。作品を常温で使用することを想定しておりますので、塗装容器を煮沸するなど、想定を超える使い方をすると適合数値を外れる場合があります。

用途
木工作品、組立家具、屋内の木部(床、手すり、窓わくなど)。
食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。
質量(kg)4.3 透明クリヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264 主な用途屋内の木部 内容量(kg)4 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低臭
注意
※透明クリヤーとつや消しクリヤーは白い液体ですが、乾くと透明になります。
※同じ製品同士であれば、混ぜて色を作ることができます。
※塗料が塗りにくくてうすめる場合は、水でうすめてください。塗るときの色をうすくしたい場合は、色物と透明クリヤーを混ぜてください。
※乾燥時間は薄塗りした場合の目安です。厚塗りすると、著しく乾燥に時間がかかる・乾燥後に表面が割れるなどの不具合が起こる場合がありますので、薄塗りを心がけてください。
※使ったハケは水で洗えます。石けんや中性洗剤を使うと、よりきれいに洗うことができます。
※浴室など、高湿度の環境で使うものには使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
家具の塗装

乾きも早く、かなり重宝、リピートしています。
水性なので、刷毛も水洗いできて、サラッとして塗りやすい。
使いやすく助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする