水性ニス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28537077 品番 911302
参考基準価格(税別)¥9,390 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

着色とつや出しが同時にできる工作用ニス
着色とつや出しが同時にできる工作用ニス

用途屋内に飾る木の工作品 質量(kg)4.45 メープル 内容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×115×335 主な用途屋内に飾る木の工作品 使用場所屋内 アズワン品番64-8285-82 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性艶だし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする