和信ペイント
和信ペイントの ニス/ツヤだし/ステイン
和信ペイントの ツヤだし
水性ニス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28537095
品番
911304
参考基準価格(税別)
¥9,390
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
着色とつや出しが同時にできる工作用ニス
着色とつや出しが同時にできる工作用ニス
用途
屋内に飾る木の工作品
質量(kg)
4.45
色
オールナット
内容量(L)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×115×335
主な用途
屋内に飾る木の工作品
使用場所
屋内
アズワン品番
64-8285-84
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
艶だし