水性オイルステイン ホワイト

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28537689 品番#910677
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,437 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

木目を引き立てる水性顔料着色剤。
オイルステインの色と仕上がりを水性で再現。
木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。
従来の「油性オイルステイン」の仕上がりを、臭いの少ない水性で再現しました。
色ムラになりにくく、木目を引き立てます。
水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。

用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用。 質量(kg)0.36 ホワイト 内容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×151 主な用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※木の吸い込みにより、塗り面積は大きく変動します。
※「ポアーステイン」と比べると、やや木目の隠れた仕上がりになります。
※同じ製品同士であれば、混ぜて色を作ることができます。うすい色を作りたいときは、水でうすめてください。
※使ったハケは水で洗えます。石けんや中性洗剤を使うと、よりきれいに洗うことができます。
※色移りを防ぐため、ニスで上塗りしてください。
※【どうして上塗りが必要か】:ステインと呼ばれる塗料は、日本語では着色剤といいます。文字通り「色をつけるための塗料」で、表面を保護する力はありません。ニスで表面を保護しないと、何かが触れた時に色落ちしてしまいます。例)椅子にステインを塗って座ったら服が汚れる、テーブルにステインを塗って水拭きしたら色が落ちる など。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
木材への色付け
製造業

木材に色をつけました。何度か染み込ませて乾かすをくりかえして色がつきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする