L-237-KA シャッター付カムロック 黒色被膜 同一 ジョー・プリンス竹下 28537925 L-237-KA シャッター付カムロック 黒色被膜 同一 ジョー・プリンス竹下 28537925 L-237-KA シャッター付カムロック 黒色被膜 同一 ジョー・プリンス竹下 28537925 L-237-KA シャッター付カムロック 黒色被膜 同一 ジョー・プリンス竹下 28537925

シャッター付カムロック 黒色被膜 同一

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28537925 品番L-237-KA
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

防塵シャッター付きです。
酸化皮膜処理で耐蝕性に優れています。
鍵はリバーシブルキーです。
ポジションストップ機能付きです。

用途ロッカー、分電盤、鋼製家具 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス 質量(g)40 仕上黒色酸化被膜 コード1062371400 取付板厚(mm)(最大)12 RoHS指令(10物質対応)対応 2本付属 分野設備・機械
注意
※止金は付属していません。別途ご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする