DS882-000X-MB コンドル アーバンちりとりECO CONDOR(山崎産業) 28537935 DS882-000X-MB コンドル アーバンちりとりECO CONDOR(山崎産業) 28537935 DS882-000X-MB コンドル アーバンちりとりECO CONDOR(山崎産業) 28537935

コンドル アーバンちりとりECO

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28537935 品番DS882-000X-MB
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

三ツ手ちりとりの大容量タイプ。
大量のゴミも溢れにくく、簡単な水取りもできます。
ほうき立てホルダー・ゴミバサミホルダー付き。

材質再生PP、先ゴム:PP、熱可塑性エラストマー ブルー 質量(g)550 種類三ツ手ちりとり エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×326×532 エコマーク認定番号22128016 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ゴミバサミは付属しません。
※ほうきは別売りです。Φ約19〜22mmに対応。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
ベトベトゴミを捨てるのに使っています。

今までのちりとりが、錆びてしまい購入しました。
汚れたら水洗いができ清潔保持できるので助かっています。
軽いので、壁の磁石フックで吊るせるのも◎

1人が参考にしています
2025-10-03
用途:
現場、作業時
サービス業

軽くて使いがっても良いです。
汚れたら洗えるのも重宝しています。

対象商品:
28537935
2023-11-06
用途:
工場内の清掃
株式会社関東甲信クボタ 様

軽くて使いやすい、濡れていても張り付きにくく掃除しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする