スライドヒンジ バネ入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28537959 品番B-536B
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,417
販売価格(税別)
1,288

150°開きの面付けタイプです。
掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。
装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。
B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。

材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC) 用途各種キャビネット 付属品M3.5木ネジ×8本 仕様バネ入り 質量(g)209 仕上クロームメッキ コード1035362200 適合扉厚(mm)10〜21 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする