L-404 モダンラッチ ジョー・プリンス竹下 28537977 L-404 モダンラッチ ジョー・プリンス竹下 28537977 L-404 モダンラッチ ジョー・プリンス竹下 28537977 L-404 モダンラッチ ジョー・プリンス竹下 28537977 L-404 モダンラッチ ジョー・プリンス竹下 28537977

モダンラッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28537977 品番L-404
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

扉をカチッと音がするまで閉めるだけで、簡易ロックされます。
指先で扉を押すと開扉します。

用途各種キャビネット 付属品M3木ネジ×6本 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)48 仕上亜鉛メッキクロメート処理 コード1064040200 分野設備・機械
注意
※開閉が重い扉では正常に作動しない場合がありますので、ご注意下さい。
※扉吊元からなるべく離れた位置に取り付けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28537977
2024-04-22
用途:
自宅の物入れの扉
その他業種

同じ形状のものが壊れたので購入して取り付けました。
問題なく取り付けることはできましたが、付属のネジが4個しかありませんでした。
恐らく6個必要かと思われます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする