ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の キャッチ
ジョー・プリンス竹下の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28537995
品番
L-366-2
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
本体を固定したまま、マグネットの吸着位置を調整できます。
吸着力(N[kgf])
20{2}
用途
各種キャビネット
付属品
M2.5皿木ネジ×1本、M2.5木ネジ×2本
材質
ポリアミド(PA)+冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
18
仕上
アイボリー色
コード
1063660602
操作方法
マグネットの吸着位置は、スリット部分をマイナスドライバー等で、右へ回すと後方に、左へ回すと前方に移動します
分野
設備・機械
注意
※記載吸着力は参考値のため、現品と異なる場合があります。