ドアセルファー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28538029 品番L-407A
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

L-407Aは開き扉用、L-407Bは引き戸用のドアセルファーです。
扉がゆっくりと閉まり、閉扉時の衝撃音がありません。

材質アルミニウム(AL)+冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム 用途室内扉 質量(g)445 仕上アルマイト仕上+クロームメッキ仕上+黒色 コード1064071200 分野設備・機械
注意
※ドアクローザーやオートヒンジなどが取り付けられた扉には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする