ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ステー
ドアセルファー 引き戸用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28538038
品番
L-407B
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
L-407Aは開き扉用、L-407Bは引き戸用のドアセルファーです。
扉がゆっくりと閉まり、閉扉時の衝撃音がありません。
材質
アルミニウム(AL)+冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム
用途
室内扉
質量(g)
535
仕上
アルマイト仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色
コード
1064072200
操作方法
専用ブラケットを埋め込んで取り付けます
分野
設備・機械
注意
※ドアクローザーやオートヒンジなどが取り付けられた扉には使用しないで下さい。