ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の 扉・外装部品その他
ころガール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28538047
品番
PF-33
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
扉、窓や建材ボードなど、パネル状の重量物を楽に移動させることができます。
軽量でコンパクトです。
脱着が簡単です。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム
質量(g)
1325
最大積載荷重(kg)
80
仕上
緑色焼付塗装
コード
1100330200
操作方法
運搬物を挟み込み、斜めに傾けるとストッパーが外れ、動かすことができます。まっすぐ下ろして地面と平行な状態にすると、ストッパーがかかり、止まることができます。
取付板厚(mm)
(最大)40〜80
分野
設備・機械
注意
※平らな床で使用して下さい。
※2個1組での販売です。