ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ステー
オイルダンパー(伸長タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28538135
品番
L-651-1
参考基準価格(税別)
¥13,270
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
伸長する際にのみ、抵抗力が発生します。
作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
材質
[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
用途
車両、事務機器、各種開閉用
質量(g)
460
寸法D1(mm)
195
寸法D2(mm)
293
仕上
[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
寸法B2(mm)
538
寸法B1(mm)
343
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
伸長荷重(N)
650
圧縮荷重(N)
100
関連資料:
オイルダンパーの注意事項(0.67MB)