ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ステー
オイルダンパー(伸長タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28538144
品番
L-651-2
参考基準価格(税別)
¥12,410
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
伸長する際にのみ、抵抗力が発生します。
作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
材質
[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
用途
車両、事務機器、各種開閉用
質量(g)
336
寸法D1(mm)
115
寸法D2(mm)
195
仕上
[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
寸法B2(mm)
360
寸法B1(mm)
245
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
伸長荷重(N)
650
圧縮荷重(N)
100
関連資料:
オイルダンパーの注意事項(0.67MB)