HyFlex 11-735 耐切創手袋 HyFlex 11-735 重松製作所 28538354 HyFlex 11-735 耐切創手袋 HyFlex 11-735 重松製作所 28538354 HyFlex 11-735 耐切創手袋 HyFlex 11-735 重松製作所 28538354 HyFlex 11-735 耐切創手袋 HyFlex 11-735 重松製作所 28538354

耐切創手袋 HyFlex 11-735

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(12双) 注文コード 28538354 品番 HyFlex 11-735
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTに、グラスファイバーを使用しているため、快適性・操作性があります。
刃物のメンテナンスやガラス・鉄鋼を取扱う作業に適しています。
柔軟性とフィット感があります。
通気性が良い背抜き手袋です。

サイズM 全長(cm)21.5〜26.7 中指長(cm)7.2 手の平幅(cm)9.6 材質ライナー:高強度ポリエチレン ゲージ数10 規格EN 388:2016 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベルX(EN 388:2016)/レベル5(EN 388:2003)、EN ISO:C 耐引裂き性レベル4 耐突刺し性レベル3 機能柔軟性、通気性 入数(双)12 用途ガラス・鉄鋼を取扱う作業に 仕様滑り止めコート 質量(g)25.8(片手) 表示8 材質(すべり止め)ポリウレタン 色(手首部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする