曜日別特売
HyFlex 11-735 耐切創手袋 HyFlex 11-735 重松製作所 28538363

 

HyFlex 11-735 耐切創手袋 HyFlex 11-735 重松製作所 28538363
HyFlex 11-735 耐切創手袋 HyFlex 11-735 重松製作所 28538363
HyFlex 11-735 耐切創手袋 HyFlex 11-735 重松製作所 28538363
HyFlex 11-735 耐切創手袋 HyFlex 11-735 重松製作所 28538363

耐切創手袋 HyFlex 11-735

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1箱(12双)注文コード28538363品番HyFlex 11-735
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTに、グラスファイバーを使用しているため、快適性・操作性があります。
刃物のメンテナンスやガラス・鉄鋼を取扱う作業に適しています。
柔軟性とフィット感があります。
通気性が良い背抜き手袋です。

用途
ガラス・鉄鋼を取扱う作業に
サイズL全長(cm)21.5~26.7中指長(cm)7.5手の平幅(cm)10材質ライナー:高強度ポリエチレンゲージ数10規格EN 388:2016耐摩耗性レベル4耐切創性レベルX(EN 388:2016)/レベル5(EN 388:2003)、EN ISO:C耐引裂き性レベル4耐突刺し性レベル3機能柔軟性、通気性入数(双)12仕様滑り止めコート質量(g)27.3(片手)表示9材質(すべり止め)ポリウレタン色(手首部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする