EDGE 48-700 耐切創手袋 EDGE 48-700 重松製作所 28538397 EDGE 48-700 耐切創手袋 EDGE 48-700 重松製作所 28538397 EDGE 48-700 耐切創手袋 EDGE 48-700 重松製作所 28538397 EDGE 48-700 耐切創手袋 EDGE 48-700 重松製作所 28538397

耐切創手袋 EDGE 48-700

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12双) 注文コード 28538397 品番 EDGE 48-700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

高強度ポリエチレンに、グラスファイバーと伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、高い耐切創性と伸縮性を同時に実現しました。
親指と人差し指の間を強化!ポール等をつかむ時の痛みを和らげます。
コーティングなし。

サイズL 全長(cm)21.5〜24.5 中指長(cm)8.1 手の平幅(cm)10.5 材質ライナー:高強度ポリエチレン ゲージ数13 規格EN 388:2016 耐摩耗性レベル3 耐切創性レベル5、EN ISO:C 耐引裂き性レベル4 耐突刺し性レベルX 機能耐切創性、伸縮性 入数(双)12 用途刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業 仕様左右兼用 質量(g)30.8(片手) 表示9 色(手首部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする