サラダボックス

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 28540016 品番 S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

中身が見えてサラダやサンドウィッチのテイクアウトに最適。内面PPフィルム貼りで食材を保護します。

材質紙(内面PPフィルム貼り) サイズS 高さ(mm)45 短辺(mm)125 長辺(mm)110 底寸法(mm)95×110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28540016
2021-05-11
用途:
サラダ
飲食業

サラダ用に購入しました。
お洒落でエコな感じもして好評ですが、折り目を付けて蓋をするときに、もう少しきれいにできれば文句なしです。少しよれてしまって、蓋も緩い感じがしてしまうので注意が必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする