SG-5021 充電ドリルドライバーホルスター KUNY'S 28540716

充電ドリルドライバーホルスター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28540716品番SG-5021
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

Tハンドルタイプの充電式ドリルドライバー、インパクトドライバーなどを収納できます。ビットが収納できるポケット付き。クイックリリースができるバックル付きのセーフティストラップ。腰ベルト対応。

材質ポリエステル質量(g)136寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×152×235
注意
※工具類は付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28540716
2023-09-04
用途: エアコン工事等
建設業・工事業

腰につけていても 安定しています 抜き差しも良い感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする