モノタロウの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
モノタロウの スイッチ
モノタロウの スイッチ用銘板
メガネ銘板Φ25.5
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28541599
品番
-
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。
材質
透明アクリル(裏面白地塗装)
表示内容
切入
縦(mm)
45
横(mm)
35
穴径(Φmm)
25.5
厚さ(mm)
2
用途
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
注意
※用途以外にご使用しないで下さい。