オイルパンドレンプラグパッキン

(42件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 外径(mm)27 注文コード28541705 品番YH-0152P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は外径・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です

メーカー日野 主な使用車種ダイナ 材質ノンアスベスト 主な適合純正品番SZ430-18009・5-86535262 厚さ(mm)2 外径(mm)27 内径(mm)18.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27269699
2024-09-07
用途:
車のメンテナンス
運輸・通信業

ミッションオイル交換時、フィラーボルトとドレンボルトのところに、こちらのパッキンを使用しました。
オイル漏れもなく、問題無く使用しています。

対象商品:
09906811
2023-12-13
用途:
スプリンタートレノ(前期型)に使用。
サービス業

カー用品店では適合する商品が無くなりつつあります。オイルドレンボルトのサイズにぴったりでした。

対象商品:
09906827
2022-11-16
用途:
シエンタのオイル交換で利用します。
ビューティサロンひで 様 (サービス業)

たくさんあるのに値段もお手頃なので大満足です。無くなったらまた注文していです。毎度使いまわしせずに使っています。しっかりパッキンされて安心です。一切のオイル漏れもありません。

対象商品:
09906827
2023-01-09
用途:
自動車メンテナンス
建設業・工事業

自分でオイル交換をしていますが、なかなか見つからなかったので助かりました。

対象商品:
09906897
2022-12-09
用途:
エンジンの整備
宮清 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホンダシティに使用していますが純正部品と比べて使用していますなにも問題なくとてもいいです

対象商品:
09906854
2022-11-23
用途:
ドレーンガスケット
有限会社 柴藤自動車 様

定期交換部品ですので安く提供していただけると助かります。

対象商品:
09906897
2021-09-26
用途:
オイル交換
医療・福祉・介護関連業

シティターボのオイル交換時に使いました。規定値で閉めるとオイル漏れなど無くしっかり使えてます♪

1人が参考にしています
対象商品:
09906906
2021-08-20
用途:
SUZUKI SWIFT SPORTS (zc33s)のエンジンドレンパッキンとして利用しております。

自宅で自家用車のエンジンオイルを交換しているため、定期的に利用しております。消耗品でもあるため、安価でまとまった数が入手できる本品を愛用しております。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1人が参考にしています
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする