Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用部品
防振部材
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
適合機種
【キャビネットファン】消音形:FY-28SCV3、FY-28SCY3、厨房形:FY-28TCM3、FY-28TCY3、耐湿形:FY-28DCM3、FY-28DCY3
注文コード
28543149
品番
FY-BSH40
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
4個入り
用途
キャビネットファン取付用
適合機種
【キャビネットファン】消音形:FY-28SCV3、FY-28SCY3、厨房形:FY-28TCM3、FY-28TCY3、耐湿形:FY-28DCM3、FY-28DCY3
荷重範囲(kg)
20〜40/1個当たり
ばね定数(N/mm)
31.36
注意
※塩害地域、プール、温泉での排気、塩素などの薬剤を使用する所では、腐食の恐れが有る為、使用できません