代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDホスピタルブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28543264
品番
NNF41886JLA1
参考基準価格(税別)
¥88,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
用途
屋内用
質量(kg)
2.6
消費電力(W)
AC100V時:42.0
定格電圧(V)
100/200
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.01
入力電流(A)
AC100V時:0.420
光束(Lm)
4620
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合