代表画像

LED□450埋込乳白深枠(白)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)AC100V時:34.0、AC200V時:34.0、AC242V時:34.0 注文コード28543377 品番XL573PGVZLA9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥87,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る
用途屋内用 セット内容【本体】NNFK35013J+【パネル付点灯ユニット】NNFK37320KLA9のセット 質量(kg)5.3 消費電力(W)AC100V時:34.0、AC200V時:34.0、AC242V時:34.0 定格電圧(V)100/200/242 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)140.8 入力電流(A)AC100V時:0.34、AC200V時:0.17 光束(Lm)4790 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする