Dポール EV充電屋外コンセント用ベース付

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28543474 品番DDP400S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥74,100 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)

用途EV・PHEV充電用 質量(kg)約3.5 シルバー 使用温度範囲(℃)-10〜+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×1150 防塵防水性能IP43相当 設置方法ベースプレート方式 設置場所屋外
注意
※コンセントは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする