代表画像

壁直付型 LEDブラケット(非常用)・階段通路誘導灯 30分間タイプ・透過光タイプ 防雨型 デザインシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 エネルギー消費効率(Lm/W)60.5 色温度(K)2700 注文コード28543508 品番NWCF59011LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品はエネルギー消費効率・色温度など6種類から選べます 他の種類を見る

非常時配光は広く停電時も安心
角型でコンパクト 従来品より小型
横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い

用途防雨型・壁直付専用型 仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 質量(kg)2.5 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.1 全光束(Lm)430 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)60.5 色(カバー)透明・内面白塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※器具の施工には電気工事士の資格が必要です
※施工は必ず工事店に依頼して下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする