代表画像

センサDL Φ150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 光源色温白色 消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】7.1 注文コード28544375 品番XNS1060WVLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は光源色・消費電力など13種類から選べます 他の種類を見る

拡散タイプ

用途屋内用 セット内容器具品番NNS28622W+LED電源品番NNK10004NLE9の組合せ 質量(g)0.8 タイプ100形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】7.1 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)3500 光源色温白色 入力電流(A)(100V時)0.072、(200V時)0.040、(242V時)0.036 周囲温度(℃)-10〜+35 光束(Lm)995 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28544375 XNS1060WVLE9 06431699 XNS1060WVKLE9 センサダウンライト 100形 Φ150 3500K Panasonic(パナソニック) センサダウンライト 100形 Φ150 3500K Panasonic(パナソニック) 1セット 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする