代表画像

センサDL Φ150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 光源色電球色 消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】11.8 注文コード28544418 品番XNS1560WLLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,300
この商品は光源色・消費電力など13種類から選べます 他の種類を見る

拡散タイプ

用途屋内用 セット内容器具品番NNS28623W+LED電源品番NNK15004NLE9の組合せ 質量(g)0.8 タイプ150形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】11.8 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)3000 光源色電球色 入力電流(A)(100V時)0.119、(200V時)0.063、(242V時)0.055 周囲温度(℃)-10〜+35 光束(Lm)1575 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28544418 XNS1560WLLE9 06431760 XNS1560WLKLE9 センサダウンライト 150形 Φ150 3000K Panasonic(パナソニック) センサダウンライト 150形 Φ150 3000K Panasonic(パナソニック) 1セット 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする