用途屋内用
セット内容器具品番NNS28620W+LED電源品番NNK15004NLE9の組合せ
質量(g)0.8
タイプ150形
電圧(V)100〜242
消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】11.8
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)5000
光源色昼白色
入力電流(A)(100V時)0.119、(200V時)0.063、(242V時)0.055
周囲温度(℃)-10〜+35
光束(Lm)1660
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150