用途屋内用
セット内容器具品番NNS28622W+LED電源品番NNK20014NLE9の組合せ
質量(g)0.8
タイプ200形
電圧(V)100〜242
消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】15
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3500
光源色温白色
入力電流(A)(100V時)0.151、(200V時)0.078、(242V時)0.067
周囲温度(℃)-10〜+35
光束(Lm)1990
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150