用途屋内用
セット内容器具品番NDS28920S+LED電源品番NNK10001NRY9組合せ
質量(g)1.1
タイプ100形
電圧(V)100〜242
消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】8.1
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)5000
光源色昼白色
入力電流(A)(100V時)0.081、(200V時)0.044、(242V時)0.039
周囲温度(℃)-10〜+35
光束(Lm)1020
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)□150