代表画像

角型DL □150 無線調光WiLIA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 28544856 品番 XND2090SWRY9
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

拡散タイプ

用途屋内用 セット内容器具品番NDS28921S+LED電源品番NNK20010NRY9組合せ 質量(g)1.1 タイプ200形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】15.9 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)4000 光源色白色 入力電流(A)(100V時)0.160、(200V時)0.082、(242V時)0.069 周囲温度(℃)-10〜+35 光束(Lm)2025 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)□150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする