用途屋内用
セット内容器具品番NDS28921S+LED電源品番NNK25010NRY9組合せ
質量(g)1.1
タイプ250形
電圧(V)100〜242
消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】19.7
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)4000
光源色白色
入力電流(A)(100V時)0.199、(200V時)0.101、(242V時)0.086
周囲温度(℃)-10〜+35
光束(Lm)2470
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)□150