低床羽子板沓石

(3件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード28545196 品番-
参考基準価格(税別)¥2,738 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。

長さ(mm)(羽子板)約85 用途工事や作業用 材質コンクリート 寸法(mm)【穴】約上辺40×底辺30×深さ20 質量(kg)約3 高さ(mm)60 外寸(mm)【コンクリート】約上辺140×底辺150×高さ60 羽根の長さ(mm)約85
注意
※商品の特性上、サイズ・重量にばらつきがあります。
※個人宅への配送は出来ません。
※ご注文数量によりパレット出荷、車上渡しの場合あり。
※お客様にてパレット処分をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:665

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-02
用途:
雪囲い支柱の固定 ほか
その他業種

コンクリート地盤の上に設置するため、基礎設置箇所を掘り下げることができないことから、高さの低い羽根付沓石を探していました。先日、通路脇に設置しましたが、通行等に支障がない高さで、かつ安定しているのでとても満足しております。追加購入も検討しています。

対象商品:
28545196
2021-12-01
用途:
ウッドデッキの基礎として使用

どこのホームセンターでも売っていませんでした。高さが6cmなので、ウッドデッキの基礎として束柱を載せるのに、ちょうど良いです。重いので、送料が高いのが玉に瑕です。

1人が参考にしています
対象商品:
28545196
2019-06-29
用途:
物置の土台
教育・研究機関

コンクリートの上に直置きの場合の基礎としてちょうどいいサイズでした。製品は丁寧に作ってありました。到着までの時間は少しかかりましたが、値段も安かったので送料を入れてもお得でした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする